Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzgeldtasche mit € Mültistückelung 220x370mm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Münzgeldtasche mit € Mültistückelung 220x370mm VE=100 Stück
Münzgeldtasche mit € Mültistückelung 220x370mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFDB401115
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     DB401115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldaufbewahrung
Geldbeutel
Geldtasche
Münzgeldtasche
  • Material: transparent Folie, strong
  • Größe: 220 x 370 mm
  • Belastbar bis ca. 6 kg
  • Fortlaufende Nummerierung und Barcode 128 (NVE) auf Tasche und Bon
  • mit Siegelverschluss
  • 1 PG = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Münztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,73*
€ 77,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,16*
€ 72,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,16*
€ 66,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,06*
€ 59,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.