Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstasche 'Tag-und Nachttresor' 175x240 + 2x30mm Bon VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitstasche 'Tag-und Nachttresor' 175x240 + 2x30mm Bon VE=100 Stück
Sicherheitstasche 'Tag-und Nachttresor' 175x240 + 2x30mm Bon VE=100 Stück
Sicherheitstasche 'Tag-und Nachttresor' 175x240 + 2x30mm Bon VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFDB402200
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     DB402200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
  • Material: opak (blickdicht) Folie, medium
  • Größe: 175 x 240 + 2 x 30 mm Bon
  • Fortlaufende Nummerierung und Barcode 128 (NVE) auf Tasche und Bon
  • mit Siegelverschluss
  • Inhalt: 1 PG = 100 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Banktasche, Geldtasche, Sicherheitstasche, Siegeltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,13*
€ 77,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,16*
€ 64,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.