Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaschen multi.map mit Seitensicherung rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaschen multi.map mit Seitensicherung rot
Hängetaschen multi.map mit Seitensicherung rot
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF120303RO
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF120303RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
  • Hängetaschen aus Karton mit Dehnfrosch
  • zur Loseblatt-Ablage, für große Dokumentenmengen geeignet, für DIN A4 Dokumente, extrem langlebig
  • 100% Recycling-Karton (mit blauen Umweltengel) 320 g/qm
  • Füllhöhe: ca. 20 mm
  • Abmessungen: Höhe 240 mm x Breite 314 mm
  • Farben: rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Heftungsart:
ohne
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.