Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund schwarz VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund schwarz VE=50 Stück
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund schwarz VE=50 Stück
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund schwarz VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF161620SW
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF161620SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Zur Signalisierung unserer multi.map und combi.map Produkte aus der litfax.map Produktreihe
  • durch eine perfekte Kennzeichnung finden Sie Ihre Unterlagen noch schneller.
  • mit den litfax.map Stecksignalen haben Sie optimale Kennzeichungs-und Signalisierungsmöglichkeiten, z.B. Auftragsstatus, Termine, Abteilungen, Mitarbeiter u.v.m.
  • durch die Farbigkeit legen Sie die Systematik nach Ihren Anforderungen fest und haben die richtigen Dokumente sofort zur Hand
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 0,8 x 0,8 x 0,8 cm
  • 1PG = 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Marke:
Litfax
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, stecksignale schwarz, farbreiter, farbreiter schwarz, Kennzeichnung, kennzeichnungssignal, kennzeichnungssignale, Registratur, Stecksignale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.