Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1935402 Herst.-Nr.: 1935402 EAN/GTIN: 4002390091060 |
| |
|
| | |
| - Bilderrahmen MAULart, Kunststoff
- Sichtgröße 20,2 x 29,2 cm
- Zum Stellen und Hängen
- Rückwand und Aufsteller aus MDF
- Zu 100% recycelbar
- Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern
- Ausführung Rahmen: Rahmen vorhanden, Kunststoff
- Abmessung des Rahmens: 0,8 x 1,4 cm, Farbe: weiß
- Ausstattung: Typbezeichnung der Glasart: Kunststoff-Glas, Passepartouteinleger vorhanden
- Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bilderrahmen mit Passepartouteinleger
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Sichtgröße 20,2 x 29,2 cm. Zum Stellen und Hängen. Rückwand und Aufsteller aus MDF. Zu 100% recycelbar. Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern | Blattformat: | 21x30cm | Bruttogewicht: | 0.2500 kg | Farbe: | weiß | Glasart: | Kunststoff-Glas | Marke: | Maul | Passepartouteinleger vorhanden: | ja | Produktbreite: | 20.2 cm | Produkthöhe: | 29.2 cm | Rahmenfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, klapprahmen a4, klapprahmen, 19354, Bilderrahmen, Fotorahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,44* | € 7,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 10,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,86* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|