Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1950605 Herst.-Nr.: 1950605 EAN/GTIN: 4002390067447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schubladenbox Acryl
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
- Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
- Ausführung: Griffloch/Griffmulde vorhanden, stapelbar
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen
- Werkstoff: Acryl
- Größe (B x H x T): 240 x 219 x 320 mm
- Farbe/Farbe der Schublade: glasklar/glasklar
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.00321 kg | Farbe: | glasklar | Farbe der Schublade: | glasklar | Farbe des Gehäuses: | glasklar | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | glasklar | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 219 mm | Höhe der Schublade: | 43 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | stapelbar: | ja | Tiefe: | 320 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19506, Ablage, Ablagekorb, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Box, Briefablage, Briefablagekasten, Kosmetik, Kosmetik-Box, KosmetikBox, Postablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 63,11* | € 84,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 67,61* | € 89,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 78,74* | € 108,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 78,82* | € 108,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 82,12* | € 112,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|