Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1959105 Herst.-Nr.: 1959105 EAN/GTIN: 4002390026758 |
| |
|
| | |
| - Locher
- Werkstoff: Acryl
- Lochung: 8 cm Lochabstand
- Ausführung: 2 Stanzsegmente, max. Einstell-Format: variabel
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Stanzleistung: 2 mm/8 Blatt
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | nein | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Breite: | 113 mm | Bruttogewicht: | 0.229 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | transparent | Höhe: | 65 mm | Länge: | 60 mm | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Privatlocher | Marke: | Maul | Material: | Acryl | Stanzleistung: | 2 mm | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, 19591, Acryl, Acryl-Locher, AcrylLocher, Lochgerät, Maul, Maul-Acryl, MaulAcryl, Stanzer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,28* | € 16,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,06* | € 17,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,64* | € 19,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,13* | € 20,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,69* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|