Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1959205 Herst.-Nr.: 1959205 EAN/GTIN: 4002390026772 |
| |
|
| | |
| - Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Für 24/6er und 26/6er Heftklammern
- Inklusive Haftnoppen
- Größe 12,3 x 3,3 x 5,7 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.213 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Klammernart: | 24/6 26/6 | Marke: | Maul | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, aktenhefter, 19592, 34612815, Acryl, Acryl-Heftgerät, AcrylHeftgerät, Hefter, Maul, Maul-Acryl, MaulAcryl, Tacker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 16,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,09* | € 17,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,30* | € 19,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,57* | € 19,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,65* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|