Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2101296 Herst.-Nr.: 2101296 EAN/GTIN: 4002390015325 |
| |
|
| | |
| - Brief-Klemmer MAULpro
- Werkstoff: Metall
- Klemmfeder vorhanden
- Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
- Breite: 125 mm
- max. Klemmdicke: 30 mm
- Farbe: nickel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mit kräftiger Spiralfeder. Große Klemmweite. Auch zum Aufhängen | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.056 kg | Bügel abnehmbar: | nein | Farbe: | nickel | Farbname: | nickel | Marke: | Maul | Material: | Metall | max. Klemmweite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer maul, briefklemmer 125mm, briefklemmer, 21012, Briefhalter, Briefklammer, Klammer, Klemme, Klemmer, maul, Maulpro, pro |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,62* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,895* | € 4,213* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,99* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,844* | € 5,204* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,00* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|