Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2157899 Herst.-Nr.: 2157899 EAN/GTIN: 4002390009157 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken
- alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
- Inhalt: 50 mauly im Beutel. Diverse Größen und Farben (mauly-Größen 19 mm , 25 mm und 32 mm)
- Breite: verschiedene Größen
- Klemmweite: verschiedene Größen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.181 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, maul briefklemmer sortiert, briefklemmer maul, briefklemmer, 21578, Briefklammer, Briefklemme, Mauly, Maulys |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,54* | € 8,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,80* | € 9,17* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,98* | € 9,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,35* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|