Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2310202 Herst.-Nr.: 2310202 EAN/GTIN: 4002390001519 |
| |
|
| | |
| - Bewährte Qualität
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest
- Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,9 cm
- Plattenstärke 0,3 cm
- Größe 30,7 x 24,3 x 1,5 cm
- Format: A4
- Klemmer: lange Seite
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.31 kg | Farbname: | weiß | Höhe: | 15 mm | Länge: | 325 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,64* | € 11,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 11,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,98* | € 11,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,07* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|