Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2325190 Herst.-Nr.: 2325190 EAN/GTIN: 4002390036061 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte OG, uni
- Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Bruchsicherer Kunststoff, 8 mm, schwarz
- A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm
- Größe (B x H): 233 x 343 mm
- Stärke: 15 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 233 mm | Bruttogewicht: | 0.25 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 15 mm | Länge: | 343 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,88* | € 4,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,07* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|