Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2335290 Herst.-Nr.: 2335290 EAN/GTIN: 4002390050777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schreibplatte mit Folienüberzug
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel
- A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 229 x 319 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.153 kg | Deckel: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 320 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 23 cm | Produkthöhe: | 32 cm | Tiefe: | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 23352, Schreibbrett Schreibunterlage Schreibunterlage Schreibplatte Klemmplatte Blockklemmer Klemmbrett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (43) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,13* | € 1,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|