Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3501095 Herst.-Nr.: 3501095 EAN/GTIN: 4002390016308 |
| |
|
| | |
| - Buchstützen aus Metall, schmal
- Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm
- Belastbarkeit: Standard
- 1 Paar. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Dekorative Gestaltung
- Größe (B x H x T): 85 x 140 x 140 mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 140 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,01* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,43* | € 7,52* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 5,15667* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|