Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3513621 Herst.-Nr.: 3513621 EAN/GTIN: 4002390081344 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze aus Acry, Neon
- Ausführung: Acryl, gespritzt, 3 mm
- Belastbarkeit: Standard
- Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben
- Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Größe (B x H x T): 100 x 130 x 100 mm
- Farbe: transparent pink
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hochwertige Glanz-Oberfläche. Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.1700 kg | Farbe: | pink | Farbname: | transparentpink | Höhe: | 130 mm | Marke: | MAUL | Material: | Acryl | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstützen, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Stütze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,92* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,08* | € 5,23* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,50* | € 6,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,91* | € 6,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,98* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|