Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL4115502 Herst.-Nr.: 4115502 EAN/GTIN: 4002390077163 |
| |
|
| | |
| - Stifteköcher Maultubo
- Anzahl der Fächer: 6 Fächer
- Werkstoff: Polystyrol
- Größe (BxHxT) oder (Durchmesser x H): 150x125 mm
- Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Röhren in verschiedenen Höhen | Bruttogewicht: | 0.134 kg | Durchmesser: | 150 mm | Farbe: | Weiß | Höhe: | 125 mm | Marke: | Maul | Material: | PS (Polystyrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer maul, 41155, Bürobox, maul, Röhrenbutler, Röhrenköcher, Stiftebox, tubo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,97* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|