Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL4115552 Herst.-Nr.: 4115552 EAN/GTIN: 4002390081931 |
| |
|
| | |
| - Stifteköcher MAULtubo
- Anzahl der Fächer: 6 Fächer
- Werkstoff: Polystyrol
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 150 x 125 mm
- Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen
- Farbe: lime
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen | Bruttogewicht: | 0.1340 kg | Durchmesser: | 150 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | lime | Höhe: | 125 mm | Marke: | Maul | Material: | PS (Polystyrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer maul, 41155, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, maul, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, tubo, Utensilienbox |
| | |
| |