Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5100690 Herst.-Nr.: 5100690 EAN/GTIN: 4002390002684 |
| |
|
| | |
| - Drehbarer Teller, Fuß Durchmesser 8,5 cm
- Tellerrand leicht nach oben gebogen, Stempel sitzen fest, fallen beim Drehen nicht heraus
- Sehr stabil und standfest
- Aus pulverbeschichtetem Metall: kratzfest, unempfindlich
- Säule und Griff vernickelt
- Durchmesser 11 cm, Höhe 10 cm
- Für Anzahl Stempel: 6
- Etagen: 1
Weitere Informationen: | | Anzahl der Stempel: | 6 | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.175 kg | Durchmesser: | 110 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stempelständer, 13812674, 51006, Stempelhalter, Stempelteller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,68* | € 5,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,24* | € 6,68* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,76* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|