Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5611325 Herst.-Nr.: 5611325 EAN/GTIN: 4002390037686 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 6 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff, schwarz
- Ausstattung: Schloss vorhanden
- Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Größe (B x H x T): 250 x 90 x 191 mm
- Material des Gehäuses: lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- Gehäusefarbe: rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 1.214 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 | Höhe: | 90 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Tiefe: | 191 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, 56113, Geldtransportkoffer, Kassa |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,92* | € 9,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,66* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,74* | € 13,84* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,68* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|