Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6155696 Herst.-Nr.: 6155696 EAN/GTIN: 4002390064378 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Magnet mit Karussell-Haken
- Sonderform: rund
- Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet, dreh- und neigbar.
- Werkstoff: Stahl
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 385 mm
- Tragfähigkeit: 30000 g
- Farbe: hellsilber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet, dreh- und neigbar. | Bruttogewicht: | 0.081 kg | Durchmesser: | 38.5 mm | Farbe: | silber | Farbname: | hellsilber | Form: | rund | Haftkraft: | 30000 g | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,58* | € 12,31* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,72* | € 12,53* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,98* | € 13,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,37* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|