Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6210102 Herst.-Nr.: 6210102 EAN/GTIN: 4002390036115 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
- Magnethaft-Wandleiste in Rollenform
- Mit normaler Schere Länge individuell abschneidbar
- Speziallackierte Oberfläche
- Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
- Breite 3,5 cm
- Länge 1 m. Im Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0.075 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gesamtlänge: | 100 cm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetband selbstklebend weiß, magnetband selbstklebend, 62101, Planhalter, Standhalter, Wandhalter, Wandleiste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,56* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,10* | € 4,85* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,60* | € 5,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,48* | € 5,58* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 3,47667* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,10* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|