Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6244208 Herst.-Nr.: 6244208 EAN/GTIN: 4002390022767 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Mit Glaskugeln gefüllte Leiste, so dass auf der gesamten Länge Klemmgut einfach eingeschoben und automatisch festgehalten wird
- Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen platingrau
- Oberseite mit Rille zum Einstecken von z.B. Karten, Bilder
- Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen für Organisationszwecke
- Breite 5,5 cm
- Zum Anschrauben
- Inklusive Montagematerial
- Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 62 mm | Bruttogewicht: | 0.719 kg | Farbname: | aluminium | Höhe: | 38 mm | Länge: | 1030 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wandklemmschiene maul, wand klemmleiste, 62442, Ball-Leiste, Ballfix, Ballfix-Leiste, BallfixLeiste, Befestigungsleiste, Catch, Catch-Ball-Leiste, CatchBallLeiste, Infoleiste, Klemmleiste, Leiste, Präsentationsleiste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,28* | € 24,59* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,82* | € 24,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,93* | € 25,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,75* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,28* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|