Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6385482 Herst.-Nr.: 6385482 EAN/GTIN: 4002390041225 |
| |
|
| | |
| - Tafelreiniger für Schreib-, Magnettafel Tafelwischer
- Ausführung des Reinigungsproduktes: Vlies
- schnelltrocknend
- 10-lagiges Vlies, Vlies-Lagen können nach Verschmutzung einfach abgezogen werden, Größe 14,4 x 5,4 cm
- Behälterart/-inhalt: Verpackung: Polybag
- Ausführung des Inhalts des Sets: 1 Tafelwischer
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.073 kg | Höhe: | 49.7 mm | Länge: | 230 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, magnet-board maul, magnet board, 63854, Tafelreinigung, Tafelvlies |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,35* | € 5,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,55* | € 6,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,11* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,31* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|