Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6393602 Herst.-Nr.: 6393602 EAN/GTIN: 4002390041881 |
| |
|
|  |  |
 | - Namensschilder
- Befestigungstechnik: zum Stellen
- Material und Farbe: Papier, weiß
- Größe (B x H): 21 x 7,5 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 149 mm | Bruttogewicht: | 0.575 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 20 mm | Kartenbreite: | 7.5 cm | Kartenlänge: | 21 cm | Länge: | 209 mm | Marke: | Maul | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Produktbezeichnung: | Namensschilder | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 5,38* | € 7,96* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,21* | € 9,08* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 6,57* | € 9,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,61* | € 10,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 7,69* | € 11,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|