Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6399409 Herst.-Nr.: 6399409 EAN/GTIN: 4002390067683 |
| |
|
| | |
| - Moderatorenkoffer, Aluminium 2782 Teile
- Ausführung des Inhalts des Sets: 20 Marker XL u
- 4 XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller, 2 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Durchmesser 9,5/13,5/18,5 cm; 120 Karten 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli
- Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem
- 2 stabile Schlösser, 2 Schlüssel
- Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert
- Koffer in silberner Rillenoptik
- Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel
- Material des Behälters: Aluminium
- Größe (B x H x T): 42 x 17 x 50 cm
- Masse (Gewicht): 8,275 kg
- Farbe: sonstige
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 2 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Koffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel | Breite: | 420 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 20 Marker XL u. 4 XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller, 2 | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderatorenkoffer maul, moderationsbox, seminarkoffer gefüllt, Markiernadel, Moderationskarten, Moderationszubehör, Moderatorenkarten, Moderatorentafelpapier, Pinnadel, Pinwandpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,23* | € 172,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 149,60* | € 184,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 149,94* | € 184,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,74* | € 194,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,99* | € 194,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|