Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard Standard 100x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard Standard 100x150 cm
Pinnboard Standard 100x150 cm
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6442684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6442684
EAN/GTIN:
     4002390051064
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Pinnfähige Arbeitsfläche aus Kork
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil kombiniert mit Eckverbindungen in grau
  • Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
1095 mm
Bruttogewicht:
10.4 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
1585 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
€ 45,00*
ab € 42,98*
€ 57,17*
4 Tage
58
€ 4,95*
ab € 54,16*
€ 72,27*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 52,72*
€ 72,65*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 60,80*
€ 81,10*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 58,74*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.