Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6520315 Herst.-Nr.: 6520315 EAN/GTIN: 4002390024518 |
| |
|
| | |
| - Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband
- Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar
- Individuell mit Schere zuschneidbar
- Dicke 1 mm
- VE = 2 Stück
- Breite: 1,0 cm
- Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1 m | Breite: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0.072 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Form: | Band | Länge: | 1000 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 2 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,21* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,33* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,72* | € 3,87* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,325* | € 3,875* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,52* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|