Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7691090 Herst.-Nr.: 7691090 EAN/GTIN: 4002390039963 |
| |
|
| | |
| - Gummierte Griffzone
- Aus rostfreiem Stahl, antihaftbeschichtet
- Edles Design
- Attraktive SB-Verpackung
- Länge: 26,0 cm
- Zoll: 10,2
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.124 kg | Grifffarbe: | grün | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Rechtshand | Höhe: | 13 mm | Länge: | 275 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere, 76910, Schere |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,26* | € 5,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,28* | € 5,54* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,52* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|