Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7786909 Herst.-Nr.: 7786909 EAN/GTIN: 4002390036856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ersatzklingen, 18 mm, Trapez
- Werkstoff: rostfreier Stahl
- Form: Trapez
- Arbeitslänge: 18 mm
- Anzahl der Glieder: 1 Stück
- Länge: 60 mm
- Masse (Gewicht): 0,003 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 12 mm | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 92 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, 18 mm abbrechklinge maul, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 77869, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,46* | € 3,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 2,73* | € 3,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 3,058* | € 4,494* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,386* | € 4,724* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|