Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Deckenfluter Maulsky 175 cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Deckenfluter Maulsky 175 cm silber
Halogen-Deckenfluter Maulsky 175 cm silber
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8254095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8254095
EAN/GTIN:
     4002390047500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Halogen-Deckenfluter MAULsky, dimmbar
  • Ausführung des Leuchtmittels: Halogen
  • Max. zul. Leistung: 120 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: R7s
  • Werkstoff: Metall
  • Höhe Arbeitsstellung: 184 cm
  • Größe Leuchtenfuß Durchmesser: 26 cm
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Zertifikate und Zulassungen: Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse G.
  • Gewichteter Energieverbrauch 120 kWh/1000h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
nein
Besonderheiten:
mit Dimmschalter
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
6.87 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
26 cm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber
Farbname:
silber
Fassung:
R7s
Höhe:
1840 mm
Kabellänge:
1.8 m
Lampenleistung:
120 W
Lampentyp:
Halogen
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2900 K
Lichtstärke:
1980 lx
Lichtstrom:
2250 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
2000 h
Schutzklasse:
I
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 56,64*
€ 71,63*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 60,22*
€ 75,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 77,49*
€ 5,50*
ab € 67,58*
€ 86,76*
€ 5,95*
ab € 69,20*
€ 89,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.