Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl silber
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8257495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8257495
EAN/GTIN:
     4002390075565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
  • Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
  • Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial
  • Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
  • Energieeffizienzklasse: Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
  • Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Smart Home fähig mit Zusatzmodul
  • 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
  • 50.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 42 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch 42 kWh/1000h
  • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
  • Indirekt: 1520 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben (920 Lux bei 110 cm)
  • Direkt: 1280 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten (780 Lux bei 110 cm)
  • Lichtstrom 5835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
  • Blendungswert UGR <19
  • Stabile Säule aus Aluminium
  • Höhe 195 cm
  • Leuchtenkopf geschlossen, ca. 95 x 9,8 x 3,7 cm
  • Schalter am Leuchtenkopf
  • Stabiler Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern, 50 x 22,5 x 7 cm
  • Farbe RAL 9006
  • Kompakte und sichere Verpackung, recycelbar
  • Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
  • Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
  • Energieeffizienzklasse E und Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
22,5 cm
Bruttogewicht:
9.312 kg
dimmbar:
nein
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390075565.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber
Gehäusefarbe:
silber
Höhe:
1950 mm
Lampenleistung:
21 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
50 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1520 lx
Lichtstrom:
3218 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 195,58*
€ 228,97*
€ 6,78*
ab € 214,44*
€ 251,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 255,44*
€ 5,50*
ab € 213,49*
€ 255,44*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 233,04*
€ 270,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.