Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Maulvitrum weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte Maulvitrum weiß
LED-Lupenleuchte Maulvitrum weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8265002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265002
EAN/GTIN:
     4002390061711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Besonders große Linse, 307q/cm
  • Sparsam: Extrem niedriger Energieverbrauch
  • Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
  • Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung
  • Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen
  • Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • 2-fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5 x 6,2 Zoll (19,5 x 15,75 cm), Linsenfläche 307 qcm
  • LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
  • 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 949 Lumen
  • Robuster Metallarm um 360 Grad drehbar
  • Armlänge unten und oben 40 cm
  • Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm
  • Leuchtenkopf ca. 21,5 x 30 cm, dreh- und neigbar
  • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
  • Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm)
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Armlänge:
80 cm
Bruttogewicht:
4.023 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390061711.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
Kabellänge:
1.6 m
Lampenleistung:
7 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
1830 lx
Lichtstrom:
949 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Schutzklasse:
II
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, 8250, 82650, Arbeitslampe, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte, maul, virtum
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 112,96*
€ 135,58*
€ 6,78*
ab € 119,28*
€ 142,95*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 120,09*
€ 143,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 150,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.