Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Maulsource weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte Maulsource weiß
LED-Lupenleuchte Maulsource weiß
LED-Lupenleuchte Maulsource weiß
LED-Lupenleuchte Maulsource weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8265802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265802
EAN/GTIN:
     4002390066464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Stufenlos dimmbar
  • Große Linse, 126 qcm
  • Sparsam: Extrem niedriger Energieverbrauch
  • Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
  • Robust: Parallelogramm-Metallarm, elegant verkleidet
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL.
  • Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Durchmesser 5- (12,7 cm), Linsenfläche 126 qcm
  • LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
  • Energieeffizienzklasse E
  • 2140 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1070 Lumen
  • Robuster Metallarm um 360 Grad drehbar
  • Armlänge unten 39 cm, oben 44 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 39 cm
  • Leuchtenkopf ca. 20 x 25,5 cm, dreh- und neigbar
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
  • Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm).
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Kabellänge ca. 1,8 m
  • Schutzklasse ll Eurosteckernetzteil
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Armlänge:
83 cm
Armlänge oben:
44 cm
Armlänge unten:
39 cm
Bruttogewicht:
4.023 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390066464.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Kabellänge:
1.8 m
Lampenleistung:
8 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
2140 lx
Lichtstrom:
1070 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Schutzklasse:
II
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, 82658, Arbeitslampe, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte, maul, source
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 107,37*
€ 130,40*
€ 6,78*
ab € 114,41*
€ 137,78*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 114,09*
€ 138,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 149,13*
€ 4,95*
ab € 133,56*
€ 164,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.