Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9025085 Herst.-Nr.: 9025085 EAN/GTIN: 4002390011808 |
| |
|
| | |
| - Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen, höhenverstellbar in 5 Stufen
- Große Stellfläche: 45 x 39 cm
- Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen
- Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Freie Positionierung von Fußschaltern möglich
- Rutschhemmende Stellfüße
- Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Stufenlos regelbar von 30 Grad bis 45 Grad, 220 V/35 W
- Schnelle Aufheizung, Bedienung und Kontrollanzeige von vorne
- Aus bruchsicherem Kunststoff mit Teppichbelag
- CE-Zeichen / EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen: | | beheizbar: | ja | Breite: | 405 mm | Bruttogewicht: | 2.497 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 126 mm | Länge: | 480 mm | Marke: | Maul | Tiefe: | 390 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,11* | € 117,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,27* | € 119,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 101,70* | € 121,28* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 101,40* | € 123,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,13* | € 131,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|