Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9407890 Herst.-Nr.: 9407890 EAN/GTIN: 4002390080392 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Garderobenständer MAULsalsa
- Hochwertige, belastbare Standgarderobe, edel im Design
- Kompaktes Modell mit viel Stauplatz
- Für besonders viele Kleidungsstücke: 8 Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken, zwei zusätzliche Haken an der Standsäule für Kinderjackenoder Handtaschen
- Clever: Standsäulen können auch als Aufhänger für Mützen, Fahrradhelmeund Accessoires genutzt werden
- Sehr stabil konstruiert mit großer Fußplatte aus schwerem Stahl
- Multifunktionell: Auch zum Aufbügeln von Jacken und Hemden
- Bestens geeignet für Büros, Empfangsräume, Praxen und öffentlich zugängliche Bereiche
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Aus stabilem, pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz
- Belastung: Kleiderstange 40 kg oder 12 Jacken + 8 Haken je 10 kg +Haken für Handtaschen
- Haken aus verchromtem Metall fest verschraubt - kein Wackeln, Durchmesser 2 cm,konisch geformt für optimalen Halt der Kleidung
- Große, flache Stahl-Fußplatte 52 x 40 cm, 5 mm dick, für perfekte Standfestigkeit und verminderte Stolpergefahr
- Fuß mit Bodenschonern aus Filz
- Farbe schwarz RAL 9004
- Einfache Montage.
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 520 mm | Bruttogewicht: | 17.6000 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 1720 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, Kleiderstange, Kleiderstangen, Schrankrohre, garderobenständer maul schwarz, kleiderstange, maul kleiderstange, Garderobe, Garderobenleiste, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, maul, Standgarderobe, ulsalsa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,12* | € 114,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 95,84* | € 122,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 111,85* | € 143,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,51* | € 146,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 111,46* | € 146,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|