| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA100449 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059612022111 |
| |
|
| | |
| - Original Netzteil für ACER ASPIRE VX5-591G-54PD
- die Leistungsaufnahme beträgt 135 Watt
- die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
- der Ausgangsstrom beträgt 7,1 Ampere
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 19 V | Ausgangsstrom: | 7.1 A | Farbe: | schwarz | GPSR: | Acer Computer GmbH, Kornkamp, 4, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.acer.com, info@acer.com, +49 4102 488 0 | Leistungsaufnahme: | 135 W | Marke: | Acer | Originalzubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 591G-54PD, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VX5, VX5-591G-54PD, VX5591G54PD |
| | |
| |