Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung EB-L1A2GB Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung EB-L1A2GB Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz
Akku für Samsung EB-L1A2GB Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA10155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499101555
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung EB-L1A2GB
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
56 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, Akku, Akkumulator, EB, EB-L1A2GB, EBL1A2GB, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, L1A2GB, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.