Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP 15-AY132NG (Y3W28EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP 15-AY132NG (Y3W28EA)
Original Netzteil für HP 15-AY132NG (Y3W28EA)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612044427
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP15-AY132NG (Y3W28EA)
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.33 A
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
107 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 15, 15-AY132NG, 15AY132NG, Aufladegerät, AY132NG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.