Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE E151035204G1TMNKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE E151035204G1TMNKK
Original Netzteil für ACER ASPIRE E151035204G1TMNKK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103017
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612058523
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE E151035204G1TMNKK
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,15 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2,15 A
Breite:
32 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
48 mm
Länge:
92 mm
Leistungsaufnahme:
40 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, ASPIRE, Aufladegerät, E151035204G1TMNKK, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.