Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-54208G1TMNII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-54208G1TMNII
Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-54208G1TMNII
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103045
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612057328
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-54208G1TMNII
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
96 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer aspire, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 572G-54208G1TMN, ASPIRE, Aufladegerät, E1, E1-572G-54208G1TMN, E1572G54208G1TMN, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.