Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-74508G50MNKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-74508G50MNKK
Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-74508G50MNKK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103050
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612057373
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE E1-572G-74508G50MNKK
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
96 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Acer Computer GmbH, Kornkamp, 4, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.acer.com, info@acer.com, +49 4102 488 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 572G-74508G50MN, ASPIRE, Aufladegerät, E1, E1-572G-74508G50MN, E1572G74508G50MN, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.