Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE ES1-311-C4KJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE ES1-311-C4KJ
Original Netzteil für ACER ASPIRE ES1-311-C4KJ
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103080
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612047145
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE ES1-311-C4KJ
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,37 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Acer Computer GmbH, Kornkamp, 4, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.acer.com, info@acer.com, +49 4102 488 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 311-C4KJ, ASPIRE, Aufladegerät, ES1, ES1-311-C4KJ, ES1311C4KJ, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.