Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ASUS F200MAKX079D VIVOBOOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ASUS F200MAKX079D VIVOBOOK
Original Netzteil für ASUS F200MAKX079D VIVOBOOK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103293
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612043185
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ASUS F200MAKX079D VIVOBOOK
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 33 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,75 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.75 A
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
86 mm
Leistungsaufnahme:
33 W
Marke:
Asus
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Aufladegerät, F200MAKX079D, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VIVOBOOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.