Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips MT700D04CX51 NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Philips MT700D04CX51 NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün
Akku für Philips MT700D04CX51 NiMH 4,8 Volt 700 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA10386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499103863
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Babyfon-Akku
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Philips MT700D04CX51
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 4,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
47 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
4.8 V
Weitere Suchbegriffe: nimh akku 700mah, akku für philips, Akku, Akkumulator, Babyfonakku, Babyfonbatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, MT700D04CX51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.