Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit ACER ASPIRE S7-392 SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit ACER ASPIRE S7-392 SERIE
Netzteil kompatibel mit ACER ASPIRE S7-392 SERIE
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612062315
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit ACER ASPIRE S7-392 SERIE
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 392, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, S7, S7-392, S7392, SERIE, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.