Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-531P-987B8G50MASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-531P-987B8G50MASS
Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-531P-987B8G50MASS
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106450
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612075162
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-531P-987B8G50MASS
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
GPSR:
Acer Computer GmbH, Kornkamp, 4, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.acer.com, info@acer.com, +49 4102 488 0
Höhe:
32 mm
Länge:
133 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 531P-987B8G50MA, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, V5, V5-531P-987B8G50MA, V5531P987B8G50MA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.