Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon DM-MV1 Li-Ion 7,4 Volt 7350 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon DM-MV1 Li-Ion 7,4 Volt 7350 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA107393
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612070907
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon DM-MV1
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 7350 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
7350 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.