| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MCBA107429 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059612071263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Originalakku von Canon
- zur Verwendung für Canon GL-1
- es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
- die Spannung beträgt 7,4 Volt
- die Kapazität beträgt 7350 mAh
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.19 kg | chemisches System: | Lithium-Ionen | elektrische Kapazität: | 7350 mAh | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.19 kg | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Spannung: | 7.4 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon 7,4 v, akku für canon, kameraakku canon, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, GL, GL-1, GL1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |