Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus Lifebook AH550 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus Lifebook AH550 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Asus Lifebook AH550 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA107827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612069680
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus Lifebook AH550
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
139 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, lion notebookakku 14,4v 4400 mah, akku für laptop, notebook akku 4400mah, AH550, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Lifebook, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.