Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Liquid Z6 Li-Ion 3,7 Volt 2000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Liquid Z6 Li-Ion 3,7 Volt 2000 mAh schwarz
Akku für Acer Liquid Z6 Li-Ion 3,7 Volt 2000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109019
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612338557
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Acer
  • zur Verwendung für Acer Liquid Z6
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
80 mm
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, handy akku 2000 mah, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Liquid, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, Z6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.